LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)

LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑) - サトーパーツ

この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。

材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上内容量1個
注意
本製品には保護抵抗は内蔵されていませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してください。
接続の際は、極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
取付板厚によって、取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567741DB-15-F-G
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする