丸福商会
袖付カラークロス S~L #
耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。シャンプー・カット・パーマ兼用のクロス。
用途
シャンプー・カット・パーマ兼用
仕様
●留部:マジックテープ(首・腰2点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン100%
加工
完全強力防水
首廻り(cm)
32~46前後
胴囲(cm)
190
前丈(cm)
104
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564697
-
ブルー
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
68564706
-
若草
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
68564715
-
スモークグレー
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
68564731
-
ピンク
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
68564740
-
イエロー
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
68564749
-
黒
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
68564758
-
茶
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください