曜日別特売

電球ソケット E12形

電球ソケット E12形 - パイロ電子

E-12ベースに適合する電球ソケットです。
懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。
ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。

定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットパッケージSKT4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566806E12ソケット
オープン
159
175(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする