曜日別特売

電球ソケット E10形 豆電球用

電球ソケット E10形 豆電球用 - パイロ電子

呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。
学校の教材等にも採用されています。
パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。

定格48v以下口金E10ソケット形状豆電球用パッケージSKT4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566815E10ソケット
オープン
139
153(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする