曜日別特売

USBコネクタ(Bタイプ 基板実装型)

USBコネクタ(Bタイプ 基板実装型) - LINKMAN

USBのデバイス側の基板などに取り付けて使用するメスのType-Bコネクタです。

タイプUSB Type-Bコネクタ(メス)段数1段定格250VAC(min)、1.5A形態【コネクタ】ライトアングル、ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装内容量1個
注意
※本製品のピン配列は2.54mmピッチではありません。2.54mmピッチにピンを引き出したい場合には、変換基板「CK-20」などをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685617213213W1BCE
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする