曜日別特売

USB3.0フラッシュメモリ 128GB

USB3.0フラッシュメモリ 128GB - SanDisk(サンディスク)

スピード、大容量、ファイルセキュリティを兼ね備えたおしゃれで丈夫なUSB。
Mac・Win対応。

その他【転送速度】USB3.0本体寸法(mm)56.8×21.3×10.8インターフェースUSB Type A記憶容量128GB保存温度範囲(℃)-10~70転送速度(MB/sec)100動作温度範囲(℃)0~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560497SDCZ48-128G-U46
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする