エース神戸
LEDエアースルーベスト
高輝度LED(前面:8ケ 後面:8ヶ)により視認性抜群。ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。縁取り(バイアス)も反射します。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
材質
ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)
反射テープ:50
色
反射テープ:シルバー
ウエスト(cm)
MAX130
着丈(cm)
58
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
メッシュ
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558930
A-LED-BW
単3マンガン電池×2ヶ
紺色
赤色:点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68558939
A-LED-LBW
単3マンガン電池×2ヶ
スカイブルー
赤色:点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68558948
A-LED-GW
単3マンガン電池×2ヶ
蛍光グリーン
赤色:点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68558957
A-LED-OW
単3マンガン電池×2ヶ
蛍光オレンジ
赤色:点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68558966
A-LED-BW-B
単3マンガン電池×3ヶ
紺色
青色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68558975
A-LED-LBW-B
単3マンガン電池×3ヶ
スカイブルー
青色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68558991
A-LED-GW-B
単3マンガン電池×3ヶ
蛍光グリーン
青色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559000
A-LED-OW-B
単3マンガン電池×3ヶ
蛍光オレンジ
青色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559009
A-LED-BW-G
単3マンガン電池×2ヶ
紺色
緑色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559018
A-LED-LBW-G
単3マンガン電池×2ヶ
スカイブルー
緑色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559027
A-LED-GW-G
単3マンガン電池×2ヶ
蛍光グリーン
緑色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559036
A-LED-OW-G
単3マンガン電池×2ヶ
蛍光オレンジ
緑色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559045
A-LED-BW-W
単3マンガン電池×3ヶ
紺色
白色:点滅&点灯 切替式
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559061
A-LED-LBW-W
単3マンガン電池×3ヶ
スカイブルー
白色:点滅&点灯 切替式
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559070
A-LED-GW-W
単3マンガン電池×3ヶ
蛍光グリーン
白色:点滅&点灯 切替式
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559079
A-LED-OW-W
単3マンガン電池×3ヶ
蛍光オレンジ
白色:点滅&点灯 切替式
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください