エース神戸
LEDエアースルーベスト(ショート丈)
高輝度LED(前面:6ケ 後面:6ヶ)により視認性抜群。ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。縁取り(バイアス)も反射します。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
材質
ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)
反射テープ:50
色
反射テープ:シルバー
ウエスト(cm)
MAX130
着丈(cm)
40
メッシュ
紺色
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559088
A-LED-BW-S
単3マンガン電池×2ヶ
赤色:点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559097
A-LED-BW-B-S
単3マンガン電池×3ヶ
青色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559106
A-LED-BW-G-S
単3マンガン電池×2ヶ
緑色:点滅
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください