SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1

SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1 - SONYSPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1 - SONYSPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1 - SONY

低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータSPRESENSEメインボード用の拡張基板です。
本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音/再生などを行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 V、もしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続して活用できます。

その他SDカードスロット寸法(mm)68.6×53.3端子【アナログ端子】6ch(5.0Vレンジ)入出力【オーディオ】4chアナログマイク入力、ヘッドホン出力、【デジタル】3.3V、 5.0V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568285SPRESENSE-CXD5602PWBEXT1
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする