曜日別特売

Jetson Orin Nano Super開発者キット

Jetson Orin Nano Super開発者キット - NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin Nano Super開発者キット - NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin Nano Super開発者キット - NVIDIA(エヌビディア)

最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ
Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。
Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。

その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)内容量1個
注意
本製品を購入された方の顧客情報はマクニカ社と共有させて頂きます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568748945-13766-0000-000
オープン
65,980
72,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする