Jetson Orin NXモジュール 16GB

Jetson Orin NXモジュール 16GB - NVIDIA(エヌビディア)

最大100TOPSのAI性能を持つ組み込み機器用AIモジュール
Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、搭載メモリが16GBでJetson Xavier NXの3.5倍のパフォーマンスを実現します。GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。

その他【GPU】1024 NVIDIA CUDAコア、32 Tensorコア搭載のNVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【DLA Max Freq】614MHz、【ビジョン アクセラレーター】PVA v2.0、【ビデオ エンコード】1×4K60 | 3×4K30| 6×1080p60 | 12×1080p30 (H.265)性能【AI】100TOPS(INT8)周波数【CPU】 2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5、102.4GB/秒使用CPU8コア Arm Cortex -A78AE v8.2 64ビットCPU、2MB L2+4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応内容量1個
注意
本製品を購入された方の顧客情報はマクニカ社と共有させて頂きます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568766900-13767-0000-001
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする