曜日別特売

TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) - Mono Wireless

UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。
ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。

電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566167TWE-L-DP-U
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする