曜日別特売

TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ)

TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ) - Mono Wireless
仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB (KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ(アンテナ別売)インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565975TWE-L-U
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする