CP2102Nのブレイクアウトボード
Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。
CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。
ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。