Adafruit
Push-button Power Switch Breakout
プッシュボタン電源スイッチ
ブレッドボードに使用しやすい基板付き
寸法(mm)
20.51×17.75×2.66
高さ(mm)
スイッチ/8.69
質量(g)
2.6
電圧(V)
対応/3~14
最大電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68573946
1400
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください