曜日別特売

NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)

NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) - AdafruitNeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) - AdafruitNeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) - Adafruit

フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板
信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
4つ繋げると大きな円状になります

幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685740411768
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする