ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード
Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。
仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21内容量1個