Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース

Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース - DFRobotRaspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース - DFRobotRaspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース - DFRobot

Raspberry Pi 5専用に設計されたアルミニウム合金素材のデュアルファンメタルケース
Raspberry Piに完璧にフィットし、メインボードを効果的に保護
速度調整可能なファンを2つ搭載
Raspberry Pi 5 の温度に基づいて速度を自動的に調整

セット内容アルミニウム合金ボトムシェル×1、アルミニウム合金トップシェル×1、デュアル冷却ファン×1、サーマルシリコン×4、六角ネジ×12、六角ドライバー×1材質アルミニウム合金寸法(mm)92×66×40質量(g)100電圧(V)冷却ファン/5ファン冷却/2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573465FIT0979
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする