コアレスモータ
DCファンモータ(24V 60mm角)
コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
使用温度範囲(℃)
-10~+85
外形寸法(mm)
60×60×10.5
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
0.08以下
最大風量(m
3
/min)
0.35
最大静圧(Pa)
20.6
使用電圧範囲
20.4~27.6V
定格入力
1.92W以下
期待寿命(時間)
50000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68567768
F6010ES-24MCV
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください