曜日別特売

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター サイズ00 M8 電子式ヒューズ監視付 800V

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター サイズ00 M8 電子式ヒューズ監視付 800V - リタール

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター

用途RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000 ~ 3。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的なヒューズ監視機能を備えています。安全な電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントによって実施されます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズ スイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。60 mm バスバーシステムやマウンティングプレートへの取り付け用に、様々なタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
※ご注文後に納期を調整し確定します。お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
※ご発注後のキャンセルはいたしかねますので、納期回答のご確認をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685637609362005
52,500
51,980
57,178(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする