曜日別特売

Raspberry Pi 公式ACアダプター(白)

Raspberry Pi 公式ACアダプター(白) - Raspberry Pi

Raspberry Pi 5用に最適化された公式ACアダプター
Raspberry Pi財団が提供するRaspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。Raspberry Pi 5は高負荷時に5A近くの電流を消費するため、5Aの出力が出せることが非常に重要です。本ACアダプターは最大27Wの出力が可能で、5.1V/5Aの他、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aの出力が可能です。複数の電圧モードに対応しているため、他のPD対応機器にも流用が可能です。ケーブルは17AWGの太めのケーブルで、電圧降下を抑制します。長さも1.2mと実用的です。電圧降下や再起動トラブルを防ぐには、このアダプターが最適です。

出力(W)【出力電力(W)】25.5出力電圧5.1V消費電力(無負荷時)0.1Wケーブル1.2m、17AWG、白入力周波数(Hz)【AC】50~60コネクタUSB-C効率【平均アクティブ】0.89【低負荷時(10%)】0.879出力電流5.0A入力電圧100~240Vac内容量1個
注意
※本製品は、スイッチサイエンスが電気用品安全法の申請を行い、PSEマークを取得しています。PSEマークはラベルによる表示となっているため、剥がさないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568416RPI-SC1419-WH
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68568416RPI-SC1419-WH17386401SC1419RPI-SC1419-WH Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 17386401Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)Raspberry Pi1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする