GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2

GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 - みんなのラボGROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 - みんなのラボGROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 - みんなのラボ

パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです!
ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。
Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。
パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。
ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。
変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。
[事前準備としてご用意いただくもの]
microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み)
USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み)
GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい
搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx)
ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜)
本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く)
1.Digital In/Outデバイス
2.Analog Inデバイス
3.I2Cデバイス
4.UARTデバイス

寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566201MR-GROVE-BB
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする