サムライ
サムライ ブラックライトクロスカーフレグランス
高級感のある車用芳香剤。エアコンルーバー取付タイプ。
用途
車の芳香剤
成分
香料・溶剤
幅(mm)
72
高さ(mm)
150
奥行(mm)
43
内容量(mL)
14
香り
ブラックライトクロス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574610
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください