サムライ
サムライ ブラックライトクロスフレグランスボックス
高級感のある車のシート下用芳香剤。
用途
車の芳香剤
成分
香料・消臭剤・ゲル化剤
幅(mm)
95
高さ(mm)
25
奥行(mm)
170
内容量(g)
170
香り
ブラックライトクロス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574628
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください