サムライ
サムライ ブラックライトクロスフレグランス缶
高級感のある車用芳香剤。消臭剤成分配合。
用途
車の芳香剤
成分
香料・消臭剤・ゲル化剤
幅(mm)
78
高さ(mm)
108
奥行(mm)
78
内容量(g)
200
香り
ブラックライトクロス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574637
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください