サムライ
サムライ ブラックライトクロス置型
高級感のある車用芳香剤。
用途
車の芳香剤
成分
香料・エタノール・界面活性剤
幅(mm)
95
高さ(mm)
140
奥行(mm)
62
内容量(mL)
60
香り
ブラックライトクロス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574619
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください