曜日別特売

現場用ミラー

現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。
安全に視界を確保します。
現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。
単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。
ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。

用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ内容量1台
注意
※ミラー部の貼ってある保護フィルムを剥がしてご使用ください。
※この商品は仮設用の製品ですので公道には設置不可となります。
※ミラー部分はポリカーボネート製で多少の歪みが生じております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574646CSM450N460460270560
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68574655CSM600N590590280750
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする