曜日別特売

ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm)

ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm) - 冨士端子工業

電源の入力保護用としてお使いいただけます。
125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。
10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。
どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型)
詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。

定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68575398FGMB125V10A
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする