ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ6.4×30mm)

ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ6.4×30mm) - 冨士端子工業
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576150FGBO125V3.15A
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする