冨士端子工業
ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm)
形状
カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.1
寸法(Φ×mm)
6.4×30
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断規格
B種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576186
FGBO250V0.1A
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください