曜日別特売

ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)

ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) - 冨士端子工業

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。
どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。
通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で
A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。)
また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。
詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。

定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68575599FGMB250V0.5A
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする