曜日別特売

セメント抵抗 5W 3.9Ω

セメント抵抗 5W 3.9Ω - TAKMAN
寸法(mm)
22×9.5×9.0
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
3.9
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68577927RWBS5-3.9オームJ
オープン
¥159
¥175(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする