西日本電線
熱収縮チューブ 50mm 黒
色
黒
長さ(m)
1
規格
50mm
収縮前内径(Φmm)
50
連続使用温度(℃)
-55~80
収縮後内径(Φmm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576615
NPR50-25-2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください