熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)

熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明) - デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明) - デンカエレクトロン

非難燃の熱収縮チューブ
比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。
表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。

材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576981THT-40-CLR
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする