サムライ ペーパーフレグランス

サムライ ペーパーフレグランス - サムライサムライ ペーパーフレグランス - サムライ

吊下げ型芳香剤。車以外にもご家庭でも使用出来ます。お買い得3個パック。

用途車の芳香剤成分香料幅(mm)79高さ(mm)180入数(枚)3奥行(mm)10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574549-サムライ
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
68574576-ブラックライトクロス
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする