サムライ
サムライウーマン ペーパーフレグランス
吊下げ型芳香剤。車以外にもご家庭でも使用出来ます。お買い得3個パック。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
79
高さ(mm)
180
入数(枚)
3
奥行(mm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574585
-
1枚
ホワイトムスク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
68574601
-
1個
ワンラブ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください