サムライ
サムライウーマン カーフレグランスイージーモデル
消臭成分配合。エアコンクリップ取付タイプ。
用途
車の芳香剤
成分
香料・消臭剤・溶剤
幅(mm)
80
高さ(mm)
165
奥行(mm)
35
内容量(mL)
4
香り
ホワイトローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574488
-
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください