サムライ
サムライ ブラックライトクロス ファブリックミスト
車以外にも衣類や布製品・空間の芳香消臭に使用出来ます。消臭・防臭・除菌・しわ取りに。
用途
車の芳香剤
成分
香料・消臭剤・除菌剤・繊維潤滑剤
幅(mm)
80
高さ(mm)
185
奥行(mm)
80
内容量(mL)
300
香り
ブラックライトクロス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574497
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください