サムライウーマン ファブリックミスト

サムライウーマン ファブリックミスト - サムライ

車以外にも衣類や布製品・空間の芳香消臭に使用出来ます。消臭・防臭・除菌・しわ取りに。

用途車の芳香剤成分香料・消臭剤・除菌剤・繊維潤滑剤幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)80内容量(mL)300香りホワイトムスク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574567-
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする