曜日別特売

トートバッグ型 サイントート(防水) 作業中

トートバッグ型 サイントート(防水) 作業中 - アプソントートバッグ型 サイントート(防水) 作業中 - アプソントートバッグ型 サイントート(防水) 作業中 - アプソントートバッグ型 サイントート(防水) 作業中 - アプソントートバッグ型 サイントート(防水) 作業中 - アプソントートバッグ型 サイントート(防水) 作業中 - アプソン

防水仕様のバッグ型サイン標識です。作業工具の運搬と注意喚起が同時に行えます。防水性が高く、お手入れしやすいPVC加工を両面に施しています。(耐水圧:50000mm以上)バッグ本体には縫い目のない「本体無縫製構造」を採用、ミシン痕がないので外部からの水の流入を防ぎます。サッと拭くだけ、ザッと丸洗いも可能な簡単お手入れ。底面にトイレットペーパーが8個並ぶ大きさです。

用途工事、作業時の注意喚起に。工具、作業道具の運搬に。黄色質量(g)970耐荷重(kg)50本体サイズ(mm)幅500×高さ320×奥行270表示内容作業中内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685751881146890004
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする