AUG
ブガールイヴォークリキッド
高級感のあるカーボン調。大容量。
用途
車の芳香剤。
成分
香料・エタノール・界面活性剤
幅(mm)
85
高さ(mm)
140
奥行(mm)
85
内容量(mL)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68575066
FR-19
ワイルドベリー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
68575075
FR-20
エタニ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください