ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
多回転SMDトリマ(500Ω・上部調整・11回転)
使用温度範囲(℃)
-65~+150
定格電力(W)
0.125
端子形状
リード端子
外形(mm)
3.5×3.9×4.2
抵抗(Ω)
500
回転数
11回転
最大使用電圧(V)
200
調整方式
上面
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
B
ドライバタイプ
マイナス
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68579099
SM-3W-500-OHM(501)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください