東京コスモス電機
トリマポテンショ 10kΩ
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃) 0(125℃)
外形(mm)
Φ6.2×4.3
最大使用電圧(V)
DC250
抵抗値
10kΩ
調整方式
上面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
直線性(B)
電気的回転角度(°)
240±10
機械的回転角度(°)
250±10
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580271
RJC06PB103
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください