曜日別特売

トリマポテンショ 20Ω

トリマポテンショ 20Ω - 東京コスモス電機
使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値20Ω調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580131RJC06PB200
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする