東京コスモス電機
単回転型サーメットトリマ 側面 100kΩ
備考
調整矢印下
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)
外形(mm)
4角(6.8×6.1)
最大使用電圧(V)
250
抵抗値
100KΩ
調整方式
側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
B
電気的回転角度(°)
210±10
機械的回転角度(°)
250±10
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580115
GF063X1B104
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください