東京コスモス電機
単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ
使用温度範囲(℃)
-55~+125
最大使用電圧(V)
200
抵抗値
10KΩ
調整方式
側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
B
電気的回転角度(°)
190
機械的回転角度(°)
230±10
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580167
RJC06XB103
0.5(70℃)
4.8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580176
G12XB103
1.0(70℃)
12.6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください