東京コスモス電機
単回転型サーメットトリマ 側面 1kΩ
寸法
□10
使用温度範囲(℃)
-40~+100
定格電力(W)
1.0(70℃)
最大使用電圧(V)
200
抵抗値
1KΩ
調整方式
側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
B
機械的回転角度(°)
200±10
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580079
G12XB102
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください