曜日別特売

トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 100KΩ

トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 100KΩ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

RoHS 指令対応
汎用タイプ
10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581181CT-20EP 100K ohm(104)
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする