曜日別特売

小形トグルスイッチ

小形トグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)小形トグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。

接触抵抗(mΩ)20(max)操作部形状小型スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格
端子形状
電気的開閉耐久性
レバー倒れ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581068ET425N12-Z4極AC125V-25A・AC250V-15Aはんだ端子20000回30±8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
68581077ET610N13-Z6極AC125V-10A・AC250V-7Aプレート取付形はんだ端子5000回24±4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする