MURATA(村田製作所)
セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF
使用温度範囲(℃)
-55~125
寸法L(mm)
4.0以下
定格電圧(V)
50dc
寸法T(mm)
2.5以下
寸法W(mm)
3.5以下
温度係数
25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃
寸法W1(mm)
6
静電容量
150pF ±5%
温度特性
C0G(EIA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.5 ± 0.05
動作距離の温度特性(℃)
-55~125
リード間隔(mm)
5.0 ± 0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580429
RDE5C1H151J0K1H03B
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください